Motion
2475-20
Inflador compacto M12
Artículo MI #08718985
No. Fabricante 2475-20
Precio172.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inflador compacto M12
Artículo MI #08718985
No. Fabricante 2475-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.5000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    26.0000 pulg.
  • Longitud
    6.5000 pulg.
  • Peso
    4.27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inflador de neumáticos inalámbrico más rápido. El inflador compacto Milwaukee M12 ofrece un inflado rápido, preciso y fácil con la portabilidad para llevar a cualquier parte. El Inflador tiene la capacidad de completar aplicaciones exigentes como neumáticos para automóviles, camiones LT y equipos compactos, el Inflador compacto M12 brinda a los usuarios la máxima potencia y eficiencia. Calificado para ofrecer más de 120PSI, el motor de alta eficiencia y la bomba completan los neumáticos de automóvil en menos de 1 minuto. La tecnología de apagado automático TrueFill ofrece una presión altamente precisa, protege del sobrellenado y detecta automáticamente la velocidad de llenado para proporcionar un apagado preciso a los PSI deseados. Además, la unidad incluye una gran pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura, patas antivibración y manguera de 26 pulg. con un plato Schrader de latón.
  • Amperaje
    18.3 A
  • Color
    Rojo/negro
  • Material
    Plástico/caucho/PVC
  • Presión máxima
    120 psi
  • Tipo de potencia
    Batería de iones de litio
  • UPC_NO
    045242513970
  • Capacidad de peso
    4.27 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2475-20 M12 INFLADOR COMPACTO
  • Inflador de neumáticos inalámbrico más rápido: recarga un neumático de coche en menos de 1 minuto (28 - 35 PSI)
  • Infla los neumáticos del automóvil, del camión LT y del equipo compacto
  • Inteligencia REDLINK: La tecnología de apagado automático TrueFill aumenta la precisión y protege del exceso de temperatura y del llenado excesivo
  • Bomba y motor de alta eficiencia para una verdadera capacidad de 120 PSI
  • Indicador digital iluminado con lectura de presión objetivo y actual
  • Rellena un neumático de coche en menos de 1 minuto a 28-35 psi, llena un neumático de camión LT en menos de 4 minutos a 30-45 psi
  • Compacto, portátil y fácil de guardar en cualquier automóvil o camión
  • Pies antivibración para no mover la herramienta mientras corre
  • Garantía limitada de 3 años

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"