Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza3/8 pulg.
- Par de apriete275 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTaladro, destornillador de impacto
- Hora de amperaje1.5 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- CertificaciónETL, UL
- Acabado de colorRojo
- Incluye(1) taladro/controlador, (1) controlador de impacto, (2) baterías de 1.5 Ah, (1) batería XC, (1) cargador de batería, (1) bolsa Contractor
- Número de Upc del fabricante045242342037
- Número de piezas2
- UPC_NO045242342037
- Voltaje12 V
- Garantía5 años (Herramienta), 2 años (Batería)
Descripción general
- El 2407-20 suministra hasta 275 pulg. lbs de par.
- El 2407-20 cuenta con un plato de trinquete metálico para una máxima durabilidad
- El 2462-20 suministra 1,000 pulg-lb de par
- El 2462-20 ofrece 0-2, 500 RPM para una mayor velocidad de sujeción
- Incluye una batería XC M12 adicional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee