Motion
2497-24
M12 4 unidades Kit combinado
Artículo MI #08718996
No. Fabricante 2497-24
Precio295.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 4 unidades Kit combinado
Artículo MI #08718996
No. Fabricante 2497-24

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio295.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye: 2407-20 taladro/destornillador de M12 3/8 pulg., 2462-20 destornillador hexagonal de impacto de M12 1/4 pulg., 2420-20 HACKZALL, herramienta giratoria 2460-20 M12 , tres baterías 48-11-2401 M12 REDLITHIUM, cargador de 48-59-2401 M12 30 minutos y una bolsa de contratista
  • Hora de amperaje
    1.5 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    CSA, ETL, UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    Incluye: 2407-20 taladro/destornillador de M12 3/8 pulg., 2462-20 destornillador hexagonal de impacto de M12 1/4 pulg., 2420-20 HACKZALL, herramienta giratoria 2460-20 M12 , tres baterías 48-11-2401 M12 REDLITHIUM, cargador de 48-59-2401 M12 30 minutos y una bolsa de contratista
  • Número de Upc del fabricante
    045242496808
  • Número de piezas
    4
  • UPC_NO
    045242496808
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2497-24 M12 4 PC. KIT COMBINADO
  • Sistema de herramientas más productivo
  • Más de 80 herramientas en el sistema M12
  • 20 % más de potencia
  • 50 % más de recargas