Motion
2498-23
2498-23 Milwaukee - M12™ Kit combinado inalámbrico de iones de litio 3-Tool
Artículo MI #08718997
No. Fabricante 2498-23
Precio278.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2498-23 Milwaukee - M12™ Kit combinado inalámbrico de iones de litio 3-Tool
Artículo MI #08718997
No. Fabricante 2498-23

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio278.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    3/8 pulg.
  • Par de apriete
    250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3/8 pulg. Destornillador de broca (2410-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2450-20), sierra de vaivén Hackzall® (2420-20)
  • Hora de amperaje
    1.5 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    3/8 pulg. Destornillador de broca (2410-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2450-20), sierra de vaivén Hackzall® (2420-20), (2) M12™ paquetes de baterías REDLITHIUM™48-11-2401), cargador 30-Minute (48-59-2401), (2) hojas Hackzall™, bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242471614
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    045242471614
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2498-23 M12 HERRAMIENTA DE IONES DE LITIO INALÁMBRICA DE 3-TOOL
  • El destornillador de broca de 3/8 pulg. M12™ proporciona 250 pulg-lb de par en un diseño compacto y ligero
  • El destornillador hexagonal de impacto de 1/4 pulg. M12™ ofrece el mejor par de torsión de su clase de 850 pulg.-lb a solo 2.3 lb y de 0 a 2000 RPM para un manejo rápido
  • La sierra de vaivén M12™ Hackzall® proporciona 0-3000 SPM con solo 2.6 lb y 11 pulg. para un corte rápido en espacios reducidos
  • El indicador de combustible de la batería integrada muestra el tiempo de funcionamiento restante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"