Motion
2520-20
M12 Sierra de vaivén HACKZALL® de FUEL™ - Solo herramienta
Artículo MI #08719012
No. Fabricante 2520-20
Precio197.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Sierra de vaivén HACKZALL® de FUEL™ - Solo herramienta
Artículo MI #08719012
No. Fabricante 2520-20
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
Precio197.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.625 pulg.
  • Longitud de carrera
    0.6250 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La M12 FUEL HACKZALL es la sierra de corte más rápida y potente de su clase, que ofrece más de 4X tiempos de funcionamiento más, hasta un 70 % más de corte más rápido y hasta 6X tiempos de herramienta más largos que las sierras de la competencia.
  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo
  • Estilo de mango
    Agarre suave
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242318827
  • Material
    Plástico con sobremolde de caucho
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    045242318827
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2520-20 M12 HACKZALL DE COMBUSTIBLE RECÍPROCO
  • El diseño con una sola mano proporciona un control y versatilidad superiores a los de una sierra alternativa estándar
  • El tamaño compacto permite cortar en espacios reducidos y el peso ligero facilita el trabajo en altura
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas suministra potencia constante para cortes más rápidos y calor reducido para una vida útil prolongada
  • La inteligencia REDLINK Plus proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • REDLITHIUM™ El paquete de baterías XC 4.0 (no incluido) proporciona una construcción superior del paquete, más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que las baterías de la competencia
  • Baterías/cargadores compatibles: las M12 baterías (48-11-2401, 48-11-2402 48-11-2420, Y 48-11-2440) y cargadores (48-59-2401, 2510-20, 48-59-1812)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos