Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.7500 pulg.
- Longitud6.5000 pulg.
- Peso4.15 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa herramienta de remaches M12 es la primera solución inalámbrica que ofrece un remachado rápido y fácil a la vez que mantiene el rendimiento, la durabilidad y el tamaño. El 2550-20 puede tirar de remaches de acero inoxidable de hasta 3/16 pulg., 450 piezas de remaches de acero de 1/8 pulg. con una carga de 1.5 amperios hora y reduce el esfuerzo muscular de una herramienta manual en más de un 60 %. Ningún compresor ni manguera durante la configuración y el funcionamiento convierte a esta herramienta en un gran reemplazo de los productos neumáticos. 2X mayor vida útil sobre las soluciones inalámbricas actuales ofrece mayor durabilidad en condiciones y uso comunes en el lugar de trabajo. Esta es la herramienta de remaches sin cable más compacta del mercado, con una longitud de solo 6.5 pulg. que permite a los usuarios más acceso en espacios reducidos. La herramienta de remaches M12 forma parte de la plataforma de baterías M12 , que ofrece 90+ soluciones en un solo sistema de baterías.
- Batería incluidaNo
- Tensión de la batería12 V
- Estuche incluidoNo
- ColorRojo/negro
- MaterialAluminio y plástico
- Tipo de potenciaBatería de iones de litio
- UPC_NO045242515936
Descripción general
- Tira de remaches de acero inoxidable de hasta 3/16 pulg.
- 450 piezas de remaches de acero de 1/8 pulg. por carga
- Parte de 90+ soluciones en la plataforma M12
- Tire de remaches de 3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg.
- Aluminio, acero, acero inoxidable - capacidad
- Longitud de carrera de 0.8 pulg.
- 2,000 libras de fuerza de tracción
- Alcance de la nariz = 1.55 pulg.
- Tipos de remaches utilizados: de 3/32 pulg. a 3/16 pulg., todo el material
- Tamaños de mandril incluidos: 3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee