Motion
2598-22PO
Kit combinado de 2 piezas de FUEL™ M12™ con PACKOUT™
Artículo MI #08719076
No. Fabricante 2598-22PO
Precio286.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit combinado de 2 piezas de FUEL™ M12™ con PACKOUT™
Artículo MI #08719076
No. Fabricante 2598-22PO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio286.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1300 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Broca de martillo, destornillador de impacto
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) perforador/destornillador de martillo de 1/2", (1) destornillador de impacto de 1/4", (2) baterías de 2.0 Ah, (1) cargador de baterías, (1) caja de herramientas PACKOUT™
  • Número de Upc del fabricante
    045242543366
  • Número de piezas
    2
  • UPC_NO
    045242543366
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2598-22PO M12 KIT COMBINADO DE 2 PIEZAS DE COMBUSTIBLE CON
  • Incluye martillo perforador/destornillador de 1/2 pulg. y destornillador de impacto de 1/4 pulg.
  • Dos baterías de 2.0 Ah, cargador, estuche de herramientas PACKOUT™ incluido
  • Parte del sistema M12 , con más de 80+ herramientas
  • Broca de martillo de 12-Volt más capaz con la potencia necesaria para realizar una amplia gama de aplicaciones
  • El peso más ligero de su clase para la portabilidad del cinturón de herramientas y menos fatiga en la jornada laboral
  • Mandril metálico de 1/2 pulg. para un agarre máximo y retención de puntas
  • El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece 1300 pulg. lbs. de par de apriete para velocidades de manejo más rápidas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"