Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242004881
- Tipo de productoMonos de peto
Descripción general
- Áreas de alto desgaste reforzadas con GridIron
- Cremalleras totalmente metálicas resistentes al desgaste
- Hebillas de metal duraderas que no se doblan ni rompen
- Aislamiento de alto aislamiento 100g
- El poliéster GridIron ripstop es 3X % más duradero y 25 % más ligero que el pato de algodón de 12 oz para sobrevivir en el lugar de trabajo sin el volumen de la ropa de trabajo tradicional
- Hechos para moverse con paneles elásticos FreeFlex de fácil uso y materiales que no requieren interrupción en el tiempo
- La cintura ajustable proporciona 2 pulg. de flexibilidad para una capa más cómoda
- El práctico bolsillo en el pecho proporciona acceso rápido a los artículos de uso común y almacenamiento seguro con cremallera para dispositivos electrónicos y objetos de valor
- (2) bolsillos delanteros para las manos, (2) bolsillos traseros grandes, (3) bolsillos laterales para las piernas
- Cinta métrica y lazos para martillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee