Motion
2656-21B
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #08719144
No. Fabricante 2656-21B
Precio137.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #08719144
No. Fabricante 2656-21B

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nylon relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    3450 ipm
  • Incluye
    Cargador de batería, (1) batería, puntas del controlador
  • Número de Upc del fabricante
    045242502196
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    045242502196
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2656-21B M18 1/4 PULG. IMPULSOR DE IMPACTO HEXAGONAL CON
  • El motor Milwaukee ofrece 1,500 pulg. lbs. de par y 0-2,800 RPM para una amplia gama de aplicaciones de sujeción
  • Diseño compacto: proporciona un equilibrio y un control excelentes, ideal para aplicaciones aéreas o para trabajar en espacios reducidos
  • REDLINK Intelligence: protección avanzada contra sobrecargas que protege contra aplicaciones abusivas y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería
  • Batería REDLITHIUM: la construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento ofrecen más trabajo por carga y más vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Longitud: 5-3/8 pulg.
  • Par de apriete: 1,500 pulg-lbs
  • Peso: 3.1 lb (con batería)