Motion
2656-21P
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #08719145
No. Fabricante 2656-21P
Precio148.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #08719145
No. Fabricante 2656-21P
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
Precio148.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    3450 ipm
  • Incluye
    (1) 2656-20 1/4 pulg. Destornillador de Impacto Hexagonal, (1) Batería 48-11-1828 REDLITHIUM XC 3.0 , (1) Cargador Multivoltaje 48-59-1812 M12-M18 , Bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242530212
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    045242530212
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2656-21P M18 1/4 PULG. IMPULSOR DE IMPACTO HEXAGONAL
  • Motor sin bastidor de 4 polos para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento
  • El potente mecanismo de impacto ofrece una rápida velocidad de aplicación
  • Parte del sistema M18 , con más de 125+ herramientas
  • El motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee presenta un diseño robusto para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
  • Mecanismo de impacto diseñado por Milwaukee: ofrece la máxima potencia y velocidad de aplicación para una mayor eficiencia en el trabajo
  • REDLINK Intelligence: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • 1/4 in Mandril hexagonal de conexión rápida
  • Tecnología de batería REDLITHIUM: la fabricación de paquetes, la electrónica y el rendimiento superiores ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado