Motion
2657-20
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico (solo herramienta) - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hexagonal
Artículo MI #08719149
No. Fabricante 2657-20
Precio184.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico (solo herramienta) - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hexagonal
Artículo MI #08719149
No. Fabricante 2657-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Tasa de impacto
    3450 ipm
  • Incluye
    Clip para cinturón, M18 inalámbrico de iones de litio, 2-Speed, 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (solo herramienta) - 2657-20, solo herramienta - Las baterías y cargadores se venden por separado
  • Número de Upc del fabricante
    045242313495
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CSA, ETL, UL
  • UPC_NO
    045242313495
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO HEXAGONAL DE IMPACTO 1/4 DE 2657-20 M18 2 VELOCIDADES
  • El motor sin marco 4-Pole Milwaukee presenta un diseño robusto para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
  • El mecanismo de impacto diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y velocidad de aplicación para una mayor eficiencia en el trabajo
  • REDLINK Intelligence proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • El control de variador 2-Mode patentado tiene modos de par/dos velocidades que permiten un control líder en su clase para una mayor versatilidad de aplicación
  • 1/4 in Mandril hexagonal de conexión rápida para cambios de broca sobre la marcha