Motion
2667-20
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico - No reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hexagonal
Artículo MI #08719157
No. Fabricante 2667-20
Precio223.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico - No reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hexagonal
Artículo MI #08719157
No. Fabricante 2667-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio223.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    12.125 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.2 lb
  • Par de apriete
    675 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M18
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo y negro
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Tasa de impacto
    3400 ipm
  • Incluye
    M18 18V Controlador de impacto inalámbrico de ion-litio de 1/4 pulg. y 2-Speed en ángulo recto - 2667-20, solo herramienta: las baterías y el cargador se venden por separado
  • Número de Upc del fabricante
    045242334155
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    No reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, ETL, UL
  • UPC_NO
    045242334155
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2667-20 M18 2-SPEED 1/4 PULG. ÁNGULO DERECHO
  • El diámetro de la cabeza de 1.4 pulg. permite un mayor acceso para completar una mayor variedad de aplicaciones
  • El control de accionamiento de 2-Speed ofrece un mayor control de la herramienta en varias aplicaciones
  • Accionamiento hexagonal de 1/4 pulg. con aceptación de broca de 1 pulg. para mayor accesibilidad y una gama más amplia de accesorios utilizables
  • Interruptor de paleta extendido para múltiples opciones de agarre