Motion
2678-20
M18™ Engarce de utilidad Force Logic™ 6T (solo herramienta)
Artículo MI #08719177
No. Fabricante 2678-20
Precio2,272.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Engarce de utilidad Force Logic™ 6T (solo herramienta)
Artículo MI #08719177
No. Fabricante 2678-20
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
Precio2,272.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2678-20 M18 ENGASTE DE UTILIDAD 6T LÓGICO DE FUERZA
  • El diseño totalmente equilibrado proporciona el máximo control y precisión con guantes de clase 3 , lo que simplifica el proceso de alineación
  • PFM℮: modifica automáticamente la salida en función del conector, garantizando una presión óptima en todo momento
  • El tiempo de engaste más rápido de la industria. Velocidad de engaste 2.5x más rápida de PFM℮
  • Reciba una verificación instantánea de la presión con luz verde. La herramienta registra y almacena cada crimpado hecho
  • Los componentes electrónicos protegidos contra las inclemencias del tiempo evitan la entrada de suciedad, polvo y humedad
  • El sistema hidráulico está optimizado para un rendimiento constante de 0°F a 122°F
  • El motor sin escobillas ofrece una vida útil hasta 4x veces mayor
  • Diseño en línea y rotación del cabezal 350° para un fácil acceso en cualquier lugar
  • La herramienta registra y almacena cada crimpado realizado. Una clave habilitada para la creación de informes profesionales
  • M18™ Compatible con el sistema
Ayúdenos a mejorar este producto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"