Motion
2678-22
Kit de engarce de utilidad Force Logic M18™ ℮ 6T con ranura D3 y punta dentada
Artículo MI #08719178
No. Fabricante 2678-22
Precio3,180.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de engarce de utilidad Force Logic M18™ ℮ 6T con ranura D3 y punta dentada
Artículo MI #08719178
No. Fabricante 2678-22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,180.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2678-22 M18 ENGASTE DE UTILIDAD 6T LÓGICO DE FUERZA
  • Milwaukee® Los engarzadores cuentan con una bomba hidráulica de alta velocidad completamente cerrada, un motor sin escobillas, componentes electrónicos REDLINK y baterías REDLITHIUM™ que ofrecen la máxima fiabilidad en las condiciones más duras y una vida útil hasta 4x veces mayor. Milwaukee® Los engarzadores 6T proporcionan confianza para cualquier emergencia de energía
  • Con la tecnología Milwaukee® one key de tecnología, Milwaukee® 6T Crimpers le permite almacenar datos de crimpado en tiempo real, generar informes profesionales, ver datos históricos de rendimiento de herramientas y sincronizarlos todos de forma inalámbrica con la nube para un fácil acceso.
  • Para una máxima versatilidad, la mordaza de corte del cable Milwaukee M18™ 750 MCM (49-16-2772) y la mordaza M18™ 477 ACSR (49-16-2773) se pueden intercambiar fácilmente en todos los modelos 2678-20
  • El kit incluye (2) M18™ baterías 2.0 REDLITHIUM™ , cargador de CA/CC, bolsa de cubo y mosquetón.
  • El tiempo de engaste más rápido de la industria PFM 2.5X velocidad de engaste más rápida
  • Reciba una verificación instantánea de la presión con luz verde, la herramienta registra y almacena cada crimpado hecho
  • Los componentes electrónicos protegidos contra las inclemencias del tiempo evitan la entrada de suciedad, polvo y humedad
Ayúdenos a mejorar este producto