Motion
2678-22BG
Kit de engarzado de utilidad Force Logic M18™ ℮ 6T con ranuras D3 y troquel BG fijo
Artículo MI #08719179
No. Fabricante 2678-22BG
Precio3,180.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de engarzado de utilidad Force Logic M18™ ℮ 6T con ranuras D3 y troquel BG fijo
Artículo MI #08719179
No. Fabricante 2678-22BG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,180.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2678-22BG M18 LÓGICA DE FUERZA 6T UTILIDAD CRI
  • El diseño totalmente equilibrado proporciona el máximo control y precisión con guantes de clase 3 , lo que simplifica el proceso de alineación
  • PFM℮: modifica automáticamente la salida en función del conector, garantizando una presión óptima en todo momento
  • El tiempo de engaste más rápido de la industria: PFM- 2.5x velocidad de engaste más rápida
  • Reciba una verificación instantánea de la presión con luz verde; la herramienta registra y almacena cada crimpado hecho
  • Los componentes electrónicos protegidos contra las inclemencias del tiempo evitan la entrada de suciedad, polvo y humedad
  • El sistema hidráulico está optimizado para un rendimiento constante de 0°F a 122°F
  • El motor sin escobillas ofrece una vida útil hasta 4x veces mayor
  • Diseño en línea y rotación del cabezal 350° para un fácil acceso en cualquier lugar
  • La herramienta registra y almacena cada crimpado realizado. Una clave habilitada para la creación de informes profesionales
  • M18™ Compatible con el sistema
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos