Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Par de apriete1500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTaladro/Destornillador, Impact Driver, Multiherramienta, Hackzall®, Luz de Trabajo LED, Baterías, Cargador, Bolsa Contractor
- Hora de amperaje3.0 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- CertificaciónUL
- Acabado de colorRojo/negro
- IncluyeIncluye el martillo perforador M18 (2607-20), el destornillador de impacto de M18 1/4 pulg. (2656-20), M18 multiherramienta (2626-20), M18 HACKZALL (2625-20), M18 luz de trabajo LED (2735-20), M18 batería REDLITHIUM XC (48-11-1828), M18 batería compacta REDLITHIUM (48-11-1815), cargador múltiple (48-59-1812), cuchilla SAWZALL de uso general, cuchilla multiherramienta de uso general y bolsa de contratista
- Número de Upc del fabricante045242534296
- Número de piezas5
- UPC_NO045242534296
- Voltaje18 V
- Garantía5 años (Herramienta), 3 años (Batería XC), 2 años (Batería compacta)
Descripción general
- Incluye perforador/destornillador de martillo (2607-20), destornillador de impacto de 1/4 pulg. (2656-20), multiherramienta (2626-20), M18 Hackzall® (2625-20), luz de trabajo LED M18 (2735-20), batería REDLITHIUM XC (48-11-1828), batería compacta REDLITHIUM (48-11-1815), cargador múltiple (48-59-1812), SAWZALL® para uso general
- M18 perforador/destornillador de martillo compacto de 1/2 pulg. construido con un motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee: presenta un diseño robusto combinado con imanes de tierras raras para una vida útil más larga, el mejor par de torsión de 500 pulg./lbs. y 0 RPM - 400 RPM/0 RPM - 1800 RPM
- Caja de engranajes y plato de garras totalmente metálicos: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
- Diseño compacto: permite una mayor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos
- Impacto hexagonal de M18 1/4 pulg. con el motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que ofrece 1400 pulg./lbs de par
- La multiherramienta inalámbrica Milwaukee M18 corta hasta un 50 % más rápido y ofrece hasta 2X cortes más por carga que la competencia
- M18 HACKZALL proporciona un control superior con una sola mano y versatilidad sobre una sierra alternativa estándar
- La luz de trabajo M18 proporciona un gancho plegable para uso con las manos libres y un cabezal giratorio 135° para dirigir la luz en el área de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM proporcionan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
- Inteligencia REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee