Motion
2697-22PO
M18™ Kit combinado de herramientas inalámbricas 2 con PACKOUT™
Artículo MI #08719202
No. Fabricante 2697-22PO
Precio440.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit combinado de herramientas inalámbricas 2 con PACKOUT™
Artículo MI #08719202
No. Fabricante 2697-22PO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio440.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Broca de martillo, destornillador de impacto
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) Broca de martillo, (1) Impact Driver, (2) Baterías de 3.0 Ah, (1) Cargador de batería, (1) Caja de herramientas PACKOUT™
  • Número de Upc del fabricante
    045242542666
  • Número de piezas
    2
  • UPC_NO
    045242542666
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2697-22PO M18 KIT COMBINADO INALÁMBRICO DE HERRAMIENTAS 2
  • Incluye taladro de martillo de M18 1/2 pulg. y destornillador de impacto hexagonal de 1/4 pulg.
  • Dos baterías M18 3.0h , bolsa de herramientas, cargador incluido
  • Parte del sistema M18 , con más de 175+ herramientas
  • M18 El motor sin bastidor compacto de 1/2 pulg. con martillo perforador/destornillador de 4 polos ofrece 500 pulg-lb de par y hasta 1,800 RPM
  • El martillo perforador/impulsor más compacto de su clase es más potente que la competencia
  • Caja de engranajes y plato de garras totalmente metálicos: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • El destornillador de impacto hexagonal inalámbrico de 1/4 pulg. M18 ofrece hasta 2,750 RPM, 3,450 IPM y 1,500 libras de par de apriete para un rendimiento líder en su clase

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos