Motion
2719-20
M18 Sierra de vaivén FUEL™ HACKZALL®
Artículo MI #08719235
No. Fabricante 2719-20
Precio241.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Sierra de vaivén FUEL™ HACKZALL®
Artículo MI #08719235
No. Fabricante 2719-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio241.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Ancho general
    3.31 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.875 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.07 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    (1) Hoja SAWZALL de uso general, incluye: (1) 2719 - 20 M18 FUEL™ HACKZALL®l
  • Luz de trabajo integrada
    No
  • Zapatilla ajustable sin llave
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242502776
  • Material
    Nylon relleno de vidrio
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    045242502776
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2719-20 M18 HACKZALL DE COMBUSTIBLE RECÍPROCO
  • Corta hasta un 50 % más rápido que las sierras alternativas de una mano de la competencia
  • Vibración hasta 4x menor para un arranque suave y control con una mano
  • Diseño compacto y ligero que permite un corte más sencillo en espacios reducidos o aplicaciones aéreas
  • REDLINK Plus to Intelligence: el sistema más avanzado de electrónica de herramientas eléctricas inalámbricas; proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • REDLITHIUM™ Tecnología de batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • El diseño con una sola mano proporciona un control y una versatilidad superiores a las sierras alternativas estándar
  • La longitud de carrera de 7/8 pulg. elimina más material con cada carrera, lo que da como resultado cortes más rápidos
  • El zapato pivotante proporciona un contacto constante con la pieza de trabajo, lo que da como resultado cortes más suaves con menos deformación y vibración
  • El motor sin escobillas de POWERSTATE y la inteligencia REDLINK Plus de se combinan para proporcionar una vida de la herramienta hasta 3x veces mayor que las sierras alternativas con una sola mano de la competencia
  • M18 paquetes de baterías REDLITHIUM, compatibles con 125+ soluciones