Motion
2733-20
M18™ FUEL™ 7-1/4 pulg. Sierra de inglete de compuesto deslizante con bisel doble
Artículo MI #08719280
No. Fabricante 2733-20
Precio641.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ FUEL™ 7-1/4 pulg. Sierra de inglete de compuesto deslizante con bisel doble
Artículo MI #08719280
No. Fabricante 2733-20
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
Precio641.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.
  • Altura total
    13.5 pulg.
  • Longitud total
    29.2 pulg.
  • Ancho general
    21.5 pulg.
  • Peso
    28.0 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Opción de bisel
    Doble
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    Sierra de inglete, llave de hoja, hoja con punta de carburo, abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    045242508150
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Clasificación de potencia
    5.0 Ah
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de sierra
    Mitro compuesto
  • UPC_NO
    045242508150
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2733-20 M18 COMBUSTIBLE 7-1/4 IN DOBLE CARRERA SL
  • Solo 28 lb con batería
  • Bisel doble con paradas en 45° y 48°
  • Más de 600 cortes por carga
  • Capacidad vertical de 3-1/2 pulg. (base contra valla)
  • Capacidad horizontal de 2 x 8 ( horizontal a 90)
  • Capacidad de corona anidada de 2-5/8 pulg.
  • Sistema de retención de inglete de bloqueo de leva
  • Indicador de línea de corte sombreado para alinear rápidamente los cortes
  • Asas de transporte superiores y laterales integradas para facilitar el transporte
  • Anulación de retenes para establecer fácilmente ubicaciones de inglete fuera de los retenes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"