Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.625 pulg.
- Diámetro de la hoja7-1/4 pulg.
- Altura total13.5 pulg.
- Ancho general21.5 pulg.
- Peso26.0 lb
Detalles
- Baterías incluidasIncluido
- Opción de biselDoble
- Cambio de cuchillaSin herramientas
- Acabado de colorRojo/negro
- IncluyeSierra de inglete, batería, cargador de batería, abrazadera, hoja con punta de carburo, llave de hoja
- Número de Upc del fabricante045242508167
- Velocidad máxima600 rpm
- Clasificación de potencia5.0 Ah
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Tipo de sierraMitro compuesto
- UPC_NO045242508167
- Voltaje18 V
- Garantía5 años
Descripción general
- Solo 28 lb con batería
- Bisel doble con paradas a 45 grados y 48 grados
- Más de 600 cortes por carga
- Capacidad vertical de 3-1/2 pulg. (base contra valla)
- Capacidad horizontal de 2 x 8 ( horizontal a 90)
- Capacidad de corona anidada de 2-5/8 pulg.
- Sistema de retención de inglete de bloqueo de leva
- Indicador de línea de corte sombreado para alinear rápidamente los cortes
- Asas de transporte superiores y laterales integradas para facilitar el transporte
- Anulación de retenes para establecer fácilmente ubicaciones de inglete fuera de los retenes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee