Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.625 pulg.
- Diámetro de la hoja10 pulg.
- Altura total27.0 pulg.
- Longitud total34.5 pulg.
- Ancho general27.5 pulg.
- Peso45.0 lb
Detalles
- Baterías incluidasNo incluido
- Opción de biselIndividual
- Cambio de cuchillaRequiere herramienta
- Acabado de colorRojo/Plata/Negro
- IncluyeLlave de cuchilla, puerto de polvo
- Número de Upc del fabricante045242473984
- Ángulo máximo del bisel derecho48 °
- Ángulo máximo del bisel (izquierdo)48 °
- Velocidad máxima4000 rpm
- Clasificación de potencia0.0 Ah
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Tipo de sierraMiter de compuesto deslizante
- DeslizamientoSí
- UPC_NO045242473984
- Voltaje18 V
- Garantía5 años
Descripción general
- Capacidad vertical de 5-3/4 pulg. (tabla base contra la valla)
- Capacidad horizontal de 2 x 12 (posición horizontal a 90°)
- Corona anidada con capacidad vertical de 5-1/4 pulg.
- Sistema de inglete con bloqueo de leva con placa de retención de inglete ajustable de acero inoxidable y 11 ubicaciones de retención
- Bisel doble con 9 retenes y palanca biselada de fácil acceso
- Indicador de línea de corte sombreado para alinear rápidamente los cortes
- Asas de transporte superiores y laterales para una máxima portabilidad
- Anulación de retenes para establecer fácilmente ubicaciones de inglete fuera de los retenes
- Hasta 400 cortes por carga
- Cercas altas deslizantes/extraíbles para soportar una base y corona grandes contra la valla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee