Motion
2760-82CT
2760-82CT
Artículo MI #08719323
No. Fabricante 2760-82CT
Precio214.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2760-82CT
Artículo MI #08719323
No. Fabricante 2760-82CT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Par de apriete
    450.0 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Batería incluida
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Incluye
    Controlador hidráulico, (2) baterías, cargador de baterías, clip para cinturón, portapuntas, maletín de transporte
  • Número de Upc del fabricante
    045242504572
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    045242504572
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
2760-82CT M18 SOBRETENSIÓN DE COMBUSTIBLE 1/4 PULG. HEX HYD
  • El tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVEr reduce el contacto metal sobre metal dentro de la herramienta, lo que proporciona un funcionamiento más silencioso, un rendimiento más suave y una mayor durabilidad sobre un impacto estándar
  • El motor sin escobillas POWERSTATE supera a todos los principales competidores
  • La inteligencia REDLINK PLUS evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Las baterías REDLITHIUM proporcionan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
  • El control del variador de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad de salida y la potencia
  • Producto reacondicionado