Motion
2798-82CT
Kit combinado de broca sin escobillas/impacto sin escobillas M18™ Compact (herramienta 2 )-Reacondicionado
Artículo MI #08719380
No. Fabricante 2798-82CT
Precio222.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit combinado de broca sin escobillas/impacto sin escobillas M18™ Compact (herramienta 2 )-Reacondicionado
Artículo MI #08719380
No. Fabricante 2798-82CT
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
Precio222.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Hora de amperaje
    2.0 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    1/2” Destornillador sin escobillas compacto (2701-20, 1/4” Destornillador sin escobillas hexagonal (2750-20), (2) 48-11-1820 M18™ baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0 , 48-59-1812 M18™-M12™ cargador multivoltaje, bolsa de transporte
  • Número de Upc del fabricante
    045242480197
  • Número de piezas
    2
  • UPC_NO
    045242480197
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
2798-82CT M18 TALADRO COMPACTO SIN ESCOBILLAS/BR
  • Milwaukee® Motor sin escobillas: optimizado para ser eficiente, este motor ofrece más de un 50 % más de tiempo de funcionamiento y 2X más de vida útil que los motores cepillados.
  • Inteligencia REDLINK: la protección avanzada contra sobrecargas protege contra aplicaciones abusivas y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería.
  • REDLITHIUM™ Batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • 2701-20: Con solo 6-7/8 pulg. de largo y 3.7 lb (con batería), este taladro proporciona un excelente control y equilibrio en un tamaño compacto, perfecto para trabajos aéreos o en espacios reducidos.
  • 2701-20: Este destornillador de broca compacto de 500 pulg.-lb. de par y 0-450/0 a 1,800 RPM, para una amplia gama de aplicaciones de taladrado y sujeción.
  • 2701-20: Una caja de engranajes totalmente metálica y un plato de garras metálico de 1/2 pulg. proporcionan la máxima durabilidad.
  • 2750-20: Con solo 5-3/8 pulg. de largo y 3.1 lb (con batería), este controlador de impacto proporciona un excelente control y equilibrio en un tamaño compacto, perfecto para trabajos aéreos o en espacios reducidos.
  • 2750-20: El destornillador hexagonal de impacto sin escobillas M18™ de 1/4 pulg. ofrece hasta 1500 pulg-lb de par, 0-2, 800 RPM y 0-3,600 IPM para una amplia gama de aplicaciones de fijación.
  • Producto reacondicionado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"