Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Par de apriete1500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales1/2” Destornillador de martillo sin escobillas compacto (destornillador de impacto sin escobillas hexagonal 2702-20, 1/4” (2750-20)
- Hora de amperaje2.0 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- CertificaciónUL
- Acabado de colorRojo/negro
- Incluye1/2” Destornillador de martillo sin escobillas compacto (2702-20, 1/4” Destornillador de impacto sin escobillas hexagonal (2750-20), (2) 48-11-1820 M18™ baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0 , 48-59-1812 M18™-M12™ cargador multivoltaje, bolsa del contratista
- Número de Upc del fabricante045242468768
- Número de piezas2
- UPC_NO045242468768
- Voltaje18 V
- Garantía1 año
Descripción general
- Milwaukee® Motor sin escobillas: optimizado para ser eficiente, este motor ofrece más de un 50 % más de tiempo de funcionamiento y 2X más de vida útil que los motores cepillados.
- Inteligencia REDLINK: la protección avanzada contra sobrecargas protege contra aplicaciones abusivas y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería.
- REDLITHIUM™ Batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
- 2702-20: Con solo 7-3/8 pulg. de largo y 4.5 lb (con batería XC 4.0 ), este taladro proporciona un excelente control y equilibrio en un tamaño compacto, perfecto para trabajos aéreos o en espacios reducidos.
- 2702-20: Este destornillador de broca compacto proporciona un par de torsión de 550 pulg.-lb y de 0-450/0 a 1,800 RPM, para una amplia gama de aplicaciones de taladrado y sujeción.
- 2702-20: Una caja de engranajes totalmente metálica y un plato de garras metálico de 1/2 pulg. proporcionan la máxima durabilidad.
- 2750-20: Con solo 5-3/8 pulg. de largo y 3.1 lb (con batería), este controlador de impacto proporciona un excelente control y equilibrio en un tamaño compacto, perfecto para trabajos aéreos o en espacios reducidos.
- 2750-20: El destornillador hexagonal de impacto sin escobillas M18™ de 1/4 pulg. ofrece hasta 1500 pulg-lb de par, 0-2, 800 RPM y 0-3,600 IPM para una amplia gama de aplicaciones de fijación.
- 48-11-1840: REDLITHIUM™ XC4.0 Batería: ofrece el máximo rendimiento y 2X tiempos de funcionamiento, ideal para aplicaciones de alta demanda. compatible con todas las herramientas M18™ .
- 48-11-1820: REDLITHIUM™ 2.0 Batería: ligera y compacta, ideal para aplicaciones de sujeción. Compatible con todas las herramientas M18™ .
- Producto reacondicionado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee