Motion
2810-20
Mezclador de barro M18 FUEL™ con herramienta desnuda de mango 180°
Artículo MI #08719393
No. Fabricante 2810-20
Precio301.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mezclador de barro M18 FUEL™ con herramienta desnuda de mango 180°
Artículo MI #08719393
No. Fabricante 2810-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio301.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    16.6 pulg.
  • Ancho general
    3.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.7 lb
  • Par de apriete
    lb-pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Acero, nailon relleno de vidrio, caucho
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    045242520756
  • Velocidad máxima
    550 rpm
  • Protector de sobrecarga
    Sí
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Marcar
  • UPC_NO
    045242520756
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2810-20 M18 FUEL MUD MIXER W/180 DEG HAN
  • Potencia para mezclar compuestos pesados, como hormigón y mortero
  • Máxima velocidad de control: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para lograr mezclas limpias y uniformes (dial de ajuste de 8 velocidades, gatillo de velocidad variable y botón de bloqueo)
  • Hasta 15 cubos por carga (batería de 5.0 Ah y cubos de 5 galones)
  • 180° Mango ajustable con 16 ajustes ajustables para que el usuario optimice según sus preferencias y comodidad

You May Also Like