Motion
2850-21P
M18™ Kit de destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #08719403
No. Fabricante 2850-21P
Precio159.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit de destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #08719403
No. Fabricante 2850-21P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio159.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.64 lb
  • Par de apriete
    1600 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nylon/caucho relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    4200 ipm
  • Incluye
    (1) M18 REDLITHIUM 2 Ah Compact Battery - 48-11-1820, Carrying Case, M18 & M12 Multi-Voltage Charger - 48-59-1812, M18 Li-Ion 1/4 in Cordless Hex Impact Driver - 2850-20
  • Número de Upc del fabricante
    045242537792
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    045242537792
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2850-21P M18 1/4 PULG. IMPULSOR DE IMPACTO HEX K
  • Diseño compacto: proporciona un equilibrio y un control excelentes, ideal para aplicaciones aéreas o para trabajar en espacios reducidos
  • IPM: 0 - 4,200
  • RPM: 0 - 3,200
  • Motor sin escobillas Milwaukee: optimizado para la eficiencia, este motor ofrece más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
  • Inteligencia REDLINK: La protección avanzada contra sobrecargas protege contra aplicaciones abusivas y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería
  • Batería REDLITHIUM: La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno