Motion
2865-20
M18™ Llave de impacto hexagonal sin cable de alto par con ONE-KEY™ (solo herramienta) - Reversible, 18 V, 7/16 pulg. Tamaño de destornillador hexagonal, velocidad variable
Artículo MI #08719427
No. Fabricante 2865-20
Precio519.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Llave de impacto hexagonal sin cable de alto par con ONE-KEY™ (solo herramienta) - Reversible, 18 V, 7/16 pulg. Tamaño de destornillador hexagonal, velocidad variable
Artículo MI #08719427
No. Fabricante 2865-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio519.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.19 pulg.
  • Peso
    5.85 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2865-20 M18 COMBUSTIBLE 7/16 IN UTILIDAD HEX HT
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas y el mecanismo totalmente nuevo ofrecen una velocidad de taladrado hasta un 30 % más rápida, lo que aumenta la productividad de los usuarios
  • El par de apriete máximo de hasta 750 ft-lb permite retirar sin esfuerzo los sujetadores oxidados o corroídos
  • Diseñado ergonómicamente para el liniero y diseñado para un control máximo
  • El mango extendido ofrece una mayor superficie de agarre con guantes de seguridad de alto voltaje para una mayor comodidad, menos fatiga y maniobrabilidad equilibrada
  • El plato de garras hexagonales QUIK-LOK de 7/16 in permite la inserción de brocas con una sola mano para una instalación más rápida y sencilla de las brocas accesorias
  • El lazo de cordón integrado garantiza una fácil transferencia y almacenamiento
  • La inteligencia REDLINK PLUS r garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías: proporciona más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que la competencia (el kit 2865-22 incluye batería)
  • ONE-KEY™ Compatible: capacidad para personalizar, rastrear y gestionar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión
  • Luz LED para iluminar el área de trabajo El sobremolde de caucho premium soporta materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se usa
  • Compatible con todas las baterías M18™

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos