Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa pistola de tornillos para paneles de yeso M18 FUEL™ es más rápida que el cableado, cuenta con funcionalidad de arranque automático y ofrece un tiempo de funcionamiento hasta 3X veces mayor que otros competidores inalámbricos. El motor sin escobillas POWERSTATE de 4,500 RPM gira, lo que da como resultado una productividad más rápida. Gracias a la inteligencia REDLINK Plus de Milwaukee, la función de arranque automático arranca automáticamente el motor al entrar en contacto con el panel de yeso, lo que proporciona menos ruido entre los tornillos y un tiempo de funcionamiento 3X más largo. REDLITHIUM™ Baterías de 5.0 Ah, la pistola de placas de yeso ofrece hasta 64 hojas líderes en la industria con una sola carga. La pistola de tornillos para paneles de yeso M18 FUEL™ ofrece el equilibrio y el peso deseados por los profesionales para su uso durante todo el día.
- Incluye1-Belt, 1-Contractor, cargador multivoltaje 1-M18 y M12 48-59-1812, 1-PR2 bits, 2 -M18 paquete de batería de capacidad extendida REDLITHIUM XC5.0 48-11-1850, pistola de tornillos para mampostería 1-M18 FUEL 2866-20
- Número de Upc del fabricante045242479160
- UPC_NO045242479160
Descripción general
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona 4,500 RPM para proporcionar una productividad más rápida que la del cable
- Modo de arranque automático: cuando la herramienta está bloqueada, el motor arranca automáticamente al entrar en contacto con el panel de yeso, lo que produce menos ruido entre los tornillos y un tiempo de funcionamiento 3x más largo
- La batería REDLITHIUM de 5.0 Ah suministra 64 hojas por carga y la de 2.0 Ah suministra 27 hojas por carga
- Diseñado ergonómicamente para ser ligero, equilibrado y cómodo para un uso continuo.
- Clip para cinturón incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee