Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total23.25 pulg.
Detalles
- Capacidad de engasteMCM Cu n.o 8 - 1500 , MCM Al n.o 8 - 1250
- MaterialNailon reforzado
Descripción general
- El PFM℮ (monitorización predictiva de la fuerza) con autocompletar garantiza una presión total
- Compatible con todos los troqueles y troqueles en U estándar del sector con adaptador de troquel de p a u
- Diseño en línea y cabezal giratorio 350° para un fácil acceso en espacios reducidos
- El diseño de clavija de liberación rápida y de empuje para cerrar proporciona un fácil acceso alrededor de los empalmes
- Hasta 90 crimps por carga en una batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 en 1000 MCM AL
- La comprobación previa de la batería garantiza automáticamente una carga suficiente para completar cada crimpado
- Verificación instantánea del ciclo correcto con LED verde
- Registra y almacena todos los crimpados hechos para la creación de informes profesionales a través de ONE-KEY™
- Crea crimpados con clasificación UL según UL 486a-b a partir de n.o 8 – 750 MCM Cu y empalmes y terminales de doble clasificación en varios fabricantes líderes cuando se utiliza con las matrices Milwaukee® correspondientes
- Mayor vida útil con el motor sin escobillas POWERSTATE y componentes electrónicos protegidos contra las inclemencias del tiempo que mantienen fuera la suciedad, el polvo y la humedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee