Motion
2892-22CTPO

MILWAUKEE TOOL
2892-22CTPO

M18™ Kit CP de llave de taladro/Empact Brushless PACKOUT™
Artículo MI #08719445
No. Fabricante 2892-22CTPO
Precio287.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
2892-22CTPO

M18™ Kit CP de llave de taladro/Empact Brushless PACKOUT™
Artículo MI #08719445
No. Fabricante 2892-22CTPO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio287.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1600 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Taladro/destornillador sin escobillas compacto, destornillador de impacto sin escobillas compacto, caja de herramientas PACKOUT
  • Hora de amperaje
    2.0 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    Taladro/controlador sin escobillas compacto, controlador de impacto sin escobillas compacto, caja de herramientas PACKOUT, (2) baterías, cargador de baterías
  • Número de Upc del fabricante
    045242535194
  • Número de piezas
    2
  • UPC_NO
    045242535194
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2892-22CTPO M18 DESTORNILLADOR/BRUS DE IMPACTO
  • Diseño compacto: proporciona un equilibrio y un control excelentes, ideal para aplicaciones aéreas o para trabajar en espacios reducidos
  • Tipo de mandril: manga única con trinquete metálico de 1/2 pulg.
  • Caja de engranajes totalmente metálica y plato de garras metálico de 1/2 pulg.: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • Motor sin escobillas Milwaukee: optimizado para una mayor eficiencia, este motor ofrece más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga.
  • PACKOUT™ caja de herramientas: parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • PACKOUT™: fabricado con polímeros resistentes a impactos
  • PACKOUT™ caja de herramientas: sello de intemperie con clasificación IP65
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno