Motion
2997-23PO
M18™ 3 piezas PACKOUT™ Kit combinado
Artículo MI #08719469
No. Fabricante 2997-23PO
Precio531.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ 3 piezas PACKOUT™ Kit combinado
Artículo MI #08719469
No. Fabricante 2997-23PO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio531.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Broca/destornillador de martillo, destornillador de impacto, sierra de vaivén, caja de herramientas grande PACKOUT
  • Hora de amperaje
    6.0 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    Destornillador/taladro de martillo, Impact Driver, Sierra de vaivén, Caja de herramientas grande PACKOUT, (2) Baterías, Cargador de batería
  • Número de Upc del fabricante
    045242535170
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    045242535170
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2997-23PO M18 3 PC. KIT COMBINADO DE EMBALAJE
  • El controlador de impacto más compacto de 4.59 pulg. de longitud que proporciona más acceso en espacios reducidos
  • Solo 6.9 pulg. de longitud para acceder a espacios reducidos y reducir la fatiga
  • Hasta un 25% más de par con hasta 2,000in-lbs para completar aplicaciones más exigentes
  • El diseño con una sola mano proporciona un control y una versatilidad superiores a las sierras alternativas estándar
  • PACKOUT™ caja de herramientas grande: parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • PACKOUT™ caja de herramientas grande: fabricada con polímeros resistentes a impactos
  • PACKOUT™ caja de herramientas grande: sello de intemperie con clasificación IP65
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno