Motion
2997-23SPO

MILWAUKEE TOOL
2997-23SPO

Kit combinado de 2 piezas de FUEL™ M18™ + SAWZALL® de FUEL™ con PACKOUT™
Artículo MI #08719470
No. Fabricante 2997-23SPO
Precio749.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
2997-23SPO

Kit combinado de 2 piezas de FUEL™ M18™ + SAWZALL® de FUEL™ con PACKOUT™
Artículo MI #08719470
No. Fabricante 2997-23SPO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio749.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Broca de martillo de 1/2", destornillador de impacto hexagonal de 1/4", SAWZALL®
  • Hora de amperaje
    5.0 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) M18 taladro de martillo de COMBUSTIBLE, (1) M18 impacto hexagonal de COMBUSTIBLE 1/4 , (2) M18 batería REDLITHIUM 5.0 Ah, (1) cargador multivoltio M12-M18 , (1) M18 SAWZALL DE COMBUSTIBLE, (1) caja de herramientas PACKOUT
  • Número de Upc del fabricante
    045242547784
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    045242547784
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2997-23SPO M18 KIT COMBINADO DE COMBUSTIBLE DE 2 PIEZAS + FUE
  • Incluye 3 herramientas: martillo perforador M18™ FUEL™ , destornillador de impacto y M18™ FUEL™ SAWZALL
  • Las herramientas inalámbricas M18™ FUEL™ 18V son las más potentes de su clase
  • Totalmente compatible con el sistema M18 , con más de 175+ herramientas
  • 2804-20 Broca de martillo: el motor sin escobillas POWERSTATE ofrece hasta un 60 % más de potencia, es el más compacto de su clase con 6.9 pulg. de longitud y proporciona una velocidad hasta 2X veces más rápida bajo cargas pesadas
  • 2804-20 La broca de martillo proporciona hasta 1,200 pulg-lb de par
  • El controlador Impact 2853-20 ofrece hasta un 25% más de par con hasta 2,000 pulg-lb para completar aplicaciones más exigentes
  • 2853-20 Controlador de impacto: el controlador de impacto más compacto de 4.59 pulg. de longitud que proporciona más acceso en espacios reducidos
  • Inteligencia REDLINK PLUS: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños en la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas, manteniendo la compatibilidad en todo el sistema M18
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno