Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo1000 pies
- Grosor5 mil
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Uso por encima o por debajo del sueloUso bajo tierra
- ColorVerde/Plata/Negro
- IdiomaInglés
- MaterialPlástico/hebra
- MensajePRECAUCIÓN LÍNEA DE COCCIÓN DEBAJO
- Patrón o mensajeMensaje
- Tipo de productoBarricada y cinta de señalización
Descripción general
Descripción del fabricante
31-052 CINTA DE ALTA CALIDAD DETECTABLE MAGNATEC-
- La capa superior de poliéster mejora la durabilidad
- El estilo de impresión oculta mejora la identificación a largo plazo
- Laminación de extrusión de polietileno que maximiza la resistencia de la unión; el borde exterior sin tinta evita la laminación
- Localizable mediante métodos conductivos e inductivos