Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12.0000 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.2000 pulg.
- Anchura de la cuchilla0.6000 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Grosor0.2 pulg.
- Tamaño de la rosca0.2 pulg.
- Ancho0.6 pulg.
- Ancho de corte0.6000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl Milwaukee de 12 pulgadas 4/5 La hoja de sierra alternante de poda TPI está hecha de acero gris y presenta un patrón de dientes escalonados que es ideal para podar. Cuenta con dientes afilados de escama rectificada para un corte eficiente. Sus surcos extra profundos eliminan fácilmente las virutas para un corte rápido.
- Material de corteAcero
- Incluye(1) 12 pulg. 4/5 Hoja de sierra alternante SAWZALL de poda TPI
- Número de Upc del fabricante045242192212
- Número de dientes48
- Código PSCNo aplicable
- Estilo de sierraSierra de vaivén
- UPC_NO045242192212
Descripción general
- Cánulas extra profundas que eliminan fácilmente las virutas para un corte rápido
- Los dientes únicos de espuma rectificada se cortan en ambas direcciones para lograr cortes limpios
- Patrón de dientes escalonados con 4 - 5 dientes por pulgada
- Dientes endurecidos por inducción para una larga vida útil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee