Motion
48-00-5203

Milwaukee Tool
48-00-5203

12 8 TORCH TPI con dientes de metal duro para metal grueso
Artículo MI #08719860
No. Fabricante 48-00-5203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5203

12 8 TORCH TPI con dientes de metal duro para metal grueso
Artículo MI #08719860
No. Fabricante 48-00-5203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    12.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Details

  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    (1) Hoja
  • Número de Upc del fabricante
    045242520794
  • Corte del material
    Metal mediano
  • Número de piezas
    1
  • Número de dientes
    84
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242520794

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5203 LA ANTORCHA CON DIENTES DE CARBURO
  • Perfil de 1" de alto para CORTES RESISTENTES Y RECTOS
  • 25 % más de metal duro por diente para una vida útil más larga
  • 7 TPI para un corte rápido y eficiente en metales espesos y extremos
  • Corta fundición, acero inoxidable y aleaciones de alta resistencia
  • Rápido en fundición
  • Cánulas 70 % más grandes para una rápida eliminación de virutas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs