Motion
48-00-5301

Milwaukee Tool
48-00-5301

6" 8TPI El TORCH con DIENTES DE CARBURO 3PK
Artículo MI #08719864
No. Fabricante 48-00-5301
Precio38.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5301

6" 8TPI El TORCH con DIENTES DE CARBURO 3PK
Artículo MI #08719864
No. Fabricante 48-00-5301
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
Su precio$38.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1.0000 pulg.
  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.
  • Ancho de corte
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cuchilla MILWAUKEE TORCH con dientes de metal duro para metal grueso SAWZALL corta más tiempo, más y más rápido. Esta cuchilla de carburo SAWZALL está diseñada con dientes de carburo para una vida útil más larga en comparación con las cuchillas bimetálicas en hierro negro, varilla corrugada, acero inoxidable, fundición y más. El diseño 8 TPI es ideal para cortes rápidos y suaves en metales gruesos.
  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    (3) Cuchillas
  • Número de dientes
    42
  • Código PSC
    No
  • Estilo de sierra
    Sierra de vaivén
  • UPC_NO
    045242520831

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5301 LA ANTORCHA CON DIENTES DE CARBURO
  • 1 pulg. de alto para demolición
  • 7 TPI para un corte rápido y eficiente de metales espesos y extremos
  • Dientes de metal duro para una vida útil más larga y mayor versatilidad
  • Rápido en fundición
  • 25 % más de carburo por diente para una vida útil más larga
  • Cánulas 70 % más grandes para una rápida eliminación de virutas