Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12.0000 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0500 pulg.
- Anchura de la cuchilla1.0000 pulg.
- Longitud12.0 pulg.
- Ancho1.0 pulg.
- Ancho de corte1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas MILWAUKEE TORCH con dientes de metal duro SAWZALL se han diseñado para ofrecer una vida útil extrema y una versatilidad sin igual en aplicaciones de corte de metal grueso y extremo. Esta hoja SAWZALL de corte de metal ofrece una vida útil de hasta 50X sobre las hojas estándar. El TORCH con dientes de metal duro se enfrenta a una amplia variedad de materiales metálicos, desde tubos negros y hierro angular hasta fundición, acero inoxidable y aleaciones de alta resistencia. Con un 70 % más de dientes que otras hojas de metal duro y un diseño de dientes optimizado, estas hojas ofrecen una vida útil extrema en aplicaciones de corte de metal.
- Material de corteMetal duro
- Incluye(3) Cuchillas
- Número de dientes84
- Código PSCNo
- Estilo de sierraSierra de vaivén
- UPC_NO045242520855
Descripción general
- Perfil de 1" de alto para CORTES RESISTENTES Y RECTOS
- 25 % más de metal duro por diente para una vida útil más larga
- 7 TPI para un corte rápido y eficiente en metales espesos y extremos
- Corta fundición, acero inoxidable y aleaciones de alta resistencia
- Rápido en fundición
- Cánulas 70 % más grandes para una rápida eliminación de virutas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee