Motion
48-00-5321

Milwaukee Tool
48-00-5321

EL EJE con DIENTES DE CARBURO 5T 6L 3PK
Artículo MI #08719867
No. Fabricante 48-00-5321
Precio38.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5321

EL EJE con DIENTES DE CARBURO 5T 6L 3PK
Artículo MI #08719867
No. Fabricante 48-00-5321
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
Precio38.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1.0000 pulg.
  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.
  • Ancho de corte
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La hoja SAWZALL de MILWAUKEE AX con dientes de metal duro para madera integrada en uñas corta más tiempo, corta más y corta más rápido. Esta hoja de sierra alternante está diseñada con dientes de metal duro para una vida más larga que las hojas bimetálicas, lo que da como resultado 1,000 cortes más en madera incrustada en clavos. Nail Guard permite a los usuarios RIP uñas, no dientes, mientras que el diseño Fang Tip permite el corte por penetración más rápido en maderas empotradas en uñas.
  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    (3) Cuchillas
  • Número de dientes
    30
  • Código PSC
    No
  • Estilo de sierra
    Sierra de vaivén
  • UPC_NO
    045242521074

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5321 EL AX CON DIENTES DE CARBURO
  • Tecnología de carburo + mejor diseño dental = mayor vida útil
  • Dientes de metal duro para una vida útil de 30X en madera incrustada en uñas y materiales residenciales
  • 5 TPI para cortes agresivos rápidos
  • El protector de uñas permite a los usuarios desgarrar las uñas, no los dientes.
  • Punta del colgador para un vaciado más rápido
  • Optimizado para inalámbrico: un 25 % más de cortes por carga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos