Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla9.0000 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0500 pulg.
- Anchura de la cuchilla0.7500 pulg.
- Longitud9.0 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
- Ancho de corte0.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa hoja SAWZALL de MILWAUKEE AX con dientes de metal duro para madera integrada en uñas corta más tiempo, corta más y corta más rápido. Esta hoja de sierra alternante está diseñada con dientes de metal duro para una vida más larga que las hojas bimetálicas, lo que da como resultado 1,000 cortes más en madera incrustada en clavos. Nail Guard permite a los usuarios RIP uñas, no dientes, mientras que el diseño Fang Tip permite el corte por penetración más rápido en maderas empotradas en uñas.
- Material de corteMetal duro
- Incluye(3) Cuchillas
- Número de dientes45
- Código PSCNo
- Estilo de sierraSierra de vaivén
- UPC_NO045242521081
Descripción general
- Protector de uñas: los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. Nail Guard resolvió esta contrapartida con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes
- Consejo para colgar: las puntas comunes rebotan o patinan en la pieza de trabajo. La punta del colgador muerde en la madera en el primer contacto
- Un cuerpo de hoja más grueso y rígido resiste la fractura y la flexión para una máxima durabilidad
- El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
- Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee