Motion
48-01-2701

Milwaukee Tool
48-01-2701

La hoja SAWZALL® de múltiples materiales WRECKER de 6" 7/11TPI A GRANEL 25
Artículo MI #08719877
No. Fabricante 48-01-2701
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-01-2701

La hoja SAWZALL® de múltiples materiales WRECKER de 6" 7/11TPI A GRANEL 25
Artículo MI #08719877
No. Fabricante 48-01-2701
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
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La nueva generación de Wrecker de Wrecker de está diseñada para el corte de demolición multimaterial. Esto significa que tiene la capacidad de cortar madera incrustada en clavos, plásticos y una variedad de metales. Esta cuchilla tiene un 25 % más de acero de alta velocidad para aumentar la vida útil y la durabilidad. Con todas estas características, la Wrecker de nueva generación es una verdadera cuchilla de demolición para el usuario profesional.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (1) Hoja SAWZALL
  • Número de Upc del fabricante
    045242083732
  • Número de dientes
    48
  • UPC_NO
    045242083732

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-2701 EL NAUFRAGIO MULTIMATERIAL SA
  • Optimizado para ser una verdadera hoja de demolición para cortar madera, plásticos y metales embebidos en clavos
  • Dientes endurecidos para una mayor vida útil en madera y metales gruesos incrustados en uñas
  • 7/11 TPI para que una amplia variedad de materiales sean verdaderas hojas de demolición
  • Nuevo perfil de hoja con la capacidad de doblar y mantener su forma
  • Función de protección de uñas integrada en el diseño del diente
  • Diseño agresivo de dientes y cuchillas para una mayor velocidad en maderas y metales
  • Perfil de cuchilla optimizado para un vaciado rápido