Motion
48-01-2782

Milwaukee Tool
48-01-2782

6" 14 TPI Las cuchillas Torch torch-saWZALL® (a granel, paquete de 25 )
Artículo MI #08719883
No. Fabricante 48-01-2782
Precio4.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-01-2782

6" 14 TPI Las cuchillas Torch torch-saWZALL® (a granel, paquete de 25 )
Artículo MI #08719883
No. Fabricante 48-01-2782
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
Precio4.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083589
  • Número de dientes
    84
  • UPC_NO
    045242083589

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-2782 6 DENTRO. 14 TPI EL TORCH SAWZAL
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.