Motion
48-11-1835

Milwaukee Tool
48-11-1835

Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0
Artículo MI #08719915
No. Fabricante 48-11-1835
Precio206.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-1835

Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0
Artículo MI #08719915
No. Fabricante 48-11-1835

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio206.29 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la batería
    3.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Características y beneficios
    • 50% más de potencia y 50% más frío • Proporciona la potencia de una batería XC en un tamaño compacto • Totalmente compatible con el sistema M18 , con más de 175+ herramientas • REDLINK℮ Inteligencia: nuestros circuitos de batería proporcionan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra el lugar de trabajo, condiciones climáticas y ambientales • Versatilidad: alimenta todas las soluciones inalámbricas 175+ M18 • Compatible con todas las herramientas M18
  • Voltaje nominal
    18 V
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-1835 M18 CP DE ALTA POTENCIA DE REDILIO
  • 50 % más de potencia y funcionamiento 50 % más frío
  • Proporciona la potencia de una batería XC en un tamaño compacto
  • Totalmente compatible con el sistema M18 , con más de 175+ herramientas
  • REDLINK℮ Inteligencia: nuestros circuitos de batería proporcionan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra el lugar de trabajo, el clima y las condiciones ambientales
  • Versatilidad: impulsa todas las soluciones inalámbricas 175+ M18
  • Compatible con todas las herramientas M18