Motion
48-11-1865

Milwaukee Tool
48-11-1865

Paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC 6.0Ah
Artículo MI #08719921
No. Fabricante 48-11-1865
Precio334.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-1865

Paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC 6.0Ah
Artículo MI #08719921
No. Fabricante 48-11-1865

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio334.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la batería
    6.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Características y beneficios
    • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas utilizando la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra las condiciones del lugar de trabajo • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante • Versatilidad: alimenta más de 150 M18™ soluciones inalámbricas • LED en el pie de la herramienta para una mejor iluminación en espacios oscuros • Compatible con las M18 baterías y herramientas
  • Voltaje nominal
    18 V
  • Garantía
    3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-1865 M18 XC DE ALTA POTENCIA DE REDILIO
  • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra las condiciones del lugar de trabajo
  • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Versatilidad: impulsa más de 150 M18™ soluciones inalámbricas
  • LED en el pie de la herramienta para una mejor iluminación en espacios oscuros
  • Compatible con las M18 baterías y herramientas