Motion
48-11-2432P

Milwaukee Tool
48-11-2432P

M12™ 3.0CP Batería 2 Paquete de kit de inicio
Artículo MI #08719925
No. Fabricante 48-11-2432P
Precio219.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-2432P

M12™ 3.0CP Batería 2 Paquete de kit de inicio
Artículo MI #08719925
No. Fabricante 48-11-2432P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio219.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    3.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Incluye
    Cargador de batería
  • Número de Upc del fabricante
    045242534364
  • Voltaje nominal
    12 V
  • UPC_NO
    045242534364
  • Garantía
    3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-2432P M12 3.0CP BATERÍA 2 PAQUETE STA
  • Compatible con todas las herramientas eléctricas M12™
  • Indicador de combustible integrado: muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Proporciona una larga vida útil y tiempo de funcionamiento con potencia sin atenuación
  • Batería de 1.5 amperios/hora y 16-Watthora
  • Ligero, más 65 % más ligero que las baterías NiCd compactas
  • Más de un 50 % más pequeñas que las baterías compactas de NiCd
  • REDLITHIUM también proporciona hasta un 50 % más de recargas
  • El indicador de combustible de la batería muestra el estado de carga en la herramienta