Motion
48-13-6809

Milwaukee Tool
48-13-6809

15/16 pulg. x 24 pulg. Broca de barrena de impacto para caballeros de línea SHOCKWAVE
Artículo MI #08719943
No. Fabricante 48-13-6809
Precio103.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-13-6809

15/16 pulg. x 24 pulg. Broca de barrena de impacto para caballeros de línea SHOCKWAVE
Artículo MI #08719943
No. Fabricante 48-13-6809
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
Precio103.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    15/18 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    21 pulg.
  • Longitud del canal
    21 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Número de Upc del fabricante
    045242503537
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    045242503537

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-6809 15/16 PULG. X 24 PULG. ALMOHADILLA
  • Diseñado para que el técnico de la red eléctrica perfore orificios más rápidos y limpios en postes de madera
  • El diseño de un solo espolón puntúa el orificio para un acabado más limpio
  • Recubrimiento de PTFE antifricción reforzado para un taladrado general más suave
  • Geometría de canal ancho optimizada para una expulsión de virutas más rápida
  • Tornillo de avance agresivo y filo de corte para velocidades de taladrado más rápidas
  • Mango hexagonal de 7/16 pulg. para conexión rápida en mandriles de conexión rápida de 7/16 pulg.
  • Disponible en longitudes de 18 pulg. y 24 pulg.
  • Diseñado para taladrar postes de servicios públicos de madera
  • Recomendado solo para madera limpia
  • Núcleo de vástago sólido para mayor resistencia