Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Tamaño de la broca1 pulg.
- Profundidad de taladrado21 pulg.
- Longitud del canal21 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de bitBit de barrena
- Número de Upc del fabricante045242503544
- MaterialAcero de aleación
Descripción general
- Diseñado para que el técnico de la red eléctrica perfore orificios más rápidos y limpios en postes de madera
- El diseño de un solo espolón puntúa el orificio para un acabado más limpio
- Recubrimiento de PTFE antifricción reforzado para un taladrado general más suave
- Geometría de canal ancho optimizada para una expulsión de virutas más rápida
- Tornillo de avance agresivo y filo de corte para velocidades de taladrado más rápidas
- Mango hexagonal de 7/16 pulg. para conexión rápida en mandriles de conexión rápida de 7/16 pulg.
- Disponible en longitudes de 18 pulg. y 24 pulg.
- Diseñado para taladrar postes de servicios públicos de madera
- Recomendado solo para madera limpia
- Núcleo de vástago sólido para mayor resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee