Motion
48-17-2042

Milwaukee Tool
48-17-2042

4-1/4 in Broca húmeda Diamond
Artículo MI #08719977
No. Fabricante 48-17-2042
Precio316.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-17-2042

4-1/4 in Broca húmeda Diamond
Artículo MI #08719977
No. Fabricante 48-17-2042
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
Precio316.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    4-1/4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    15 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Roscas por pulgada
    7

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) Broca Diamond Core
  • Número de Upc del fabricante
    045242357277
  • Material
    Recubierto de diamantes
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242357277
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-17-2042 4-1/4 PULG. BI CENTRAL HÚMEDO DE DIAMANTE
  • Perforación rápida en hormigón curado con malla de acero de diámetro pequeño y varilla corrugada
  • Profundidad de taladrado de 15 pulg.
  • Diseñado para usarse húmedo
  • Rosca 7 de 1-1/4 pulg.