Motion
48-17-3025

Milwaukee Tool
48-17-3025

2-1/2 in Broca húmeda Diamond Premium
Artículo MI #08719987
No. Fabricante 48-17-3025
Precio206.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-17-3025

2-1/2 in Broca húmeda Diamond Premium
Artículo MI #08719987
No. Fabricante 48-17-3025
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
Su precio$206.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    15 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Roscas por pulgada
    11

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) Broca Diamond Core
  • Número de Upc del fabricante
    045242357383
  • Material
    Recubierto de diamantes
  • RPM Máx.
    1220 rpm
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242357383
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-17-3025 2-1/2 PULG. DIAMOND PREMIUM HÚMEDO
  • Larga vida útil en hormigón curado con agregado duro y refuerzo de acero medio
  • La tapa roscada permite la extensión de la broca
  • El segmento turbo en forma de V proporciona una acción de corte más rápida
  • Profundidad de taladrado de 15 pulg.
  • Diseñado para usarse húmedo
  • Rosca 7 de 1-1/4 pulg.