Motion
48-20-5302

MILWAUKEE TOOL
48-20-5302

1-1/2 pulg. x 22 pulg. Punta de túnel SDS-Max
Artículo MI #08720062
No. Fabricante 48-20-5302
Precio373.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5302

1-1/2 pulg. x 22 pulg. Punta de túnel SDS-Max
Artículo MI #08720062
No. Fabricante 48-20-5302
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
Precio373.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    20 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Incluye
    (1) Punta de túnel SDS-MAX
  • Número de Upc del fabricante
    045242315895
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242315895

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5302 1-1/2 PULG. X 22 PULG. SDS-MAX TU
  • Dientes de cincel y raker para una pulverización más rápida del material
  • Grosor del suelo y del núcleo para mayor durabilidad incluso en martillos grandes
  • Punta de centrado para reducir la marcha de brocas y crear un taladrado puntual exacto
  • Punta de centrado grande de 3 cortadores para evitar el bloqueo de la varilla