Motion
48-22-1921

Milwaukee Tool
48-22-1921

Cuchilla de aislamiento de borde recto
Artículo MI #08720228
No. Fabricante 48-22-1921
Precio32.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-1921

Cuchilla de aislamiento de borde recto
Artículo MI #08720228
No. Fabricante 48-22-1921
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
Su precio$32.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud del mango
    5.75 pulg.
  • Longitud
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    11.75 pulg.
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    0.8000 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Suave
  • Color
    Rojo
  • Material del mango
    Polipropileno
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Número de Upc del fabricante
    045242346837
  • Material
    Polipropileno, acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    1
  • Hoja retráctil
    No
  • Tipo
    Cuchilla de aislamiento de hoja suave
  • UPC_NO
    045242346837

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1921 CUCHILLO DE AISLAMIENTO DE BORDE RECTO
  • Hoja de acero inoxidable
  • Tira completa para cortes duros
  • Mango redondeado para aplicaciones de alisado
  • Cubierta de cuchilla duradera para almacenamiento
  • Orificio de la eslinga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos